QSMTL-1/8-6

Racor en T de inserción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSMTL-1/8-6
Rubix:798197390000
fabricante:153364
EAN:4052568034221
QSMTL-1/8-6 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialpbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSMTL-1/8-6


Racor en T de inserción QSMTL-1/8-6 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=3,3 mm, Tipo de sello en el vástago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=10

Información técnica


Atributos
Peso neto8,6 g
Materialpbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/8
Perfilmini
Conexión 26
4,62 € Sin IVA
/ unidad
5,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días