Referencias

Festo:QSP17-PTB
Rubix:798202784000
fabricante:172996
EAN:4052568037390
QSP17-PTB Blanking plug

Resumen técnico

Materialpa (carcasa);nbr (junta)
Conexión 117 mm cartridge
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSP17-PTB


Blindstop QSP17-PTB Inbouwpositie=cualquiera, Aantal stuks per verpakking=1, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar, Bedrijfsmedium=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Posible funcionamiento lubricado

Información técnica


Atributos
Peso neto8,17 g
Materialpa (carcasa);nbr (junta)
Conexión 117 mm cartridge
Perfilstraight form
Temperatura máx.60 °C
3,63 Sin IVA
/ unidad
4,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días