Referencias
SMC:KQ2V12-04NS
Rubix:799250494000
fabricante:KQ2V12-04NS

Resumen técnico
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 |
|---|---|
| Conexión 1 | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : KQ2V12-04NS
Los racores KQ2 One-Touch, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de dimensiones, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de caudal común en los racores de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto la mordaza como el collet, proporcionando una baja fuerza de desconexión para la fácil extracción del tubo.
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y de uretano
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collar de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión de vacío máxima de 1. 0MPa
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collar de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión de vacío máxima de 1. 0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 |
|---|---|
| Conexión 1 | 12 mm |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | r 1/2 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,45 € Sin IVA
/ unidad
13,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días