QSML-M5-3-100

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSML-M5-3-100
Rubix:798197190000
fabricante:130770
EAN:4052568024918
QSML-M5-3-100 Push-in L-fitting
Resumen técnico
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m5 external thread
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSML-M5-3-100


Racor rápido roscado en L QSML-M5-3-100 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=1,5 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=100

Información técnica


Atributos
Peso neto2,95 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m5 external thread
Perfilmini
Conexión 2for pneumatic tube od 3 mm
Temperatura máx.80 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,12 Sin IVA
/ unidad
2,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días