Referencias
Parker:6605 25 34
Rubix:798033747000
fabricante:6605 25 34

Documentos
Detalles de producto : 6605 25 34
Los accesorios Transair para tuberías de aluminio se instalan rápidamente y con un mínimo de herramientas. Todos los racores Transair están diseñados para ajustarse con seguridad a las tuberías de aluminio Transair, aumentando la eficacia del sistema y evitando fugas de aire comprimido. Los accesorios Transair se presentan en una variedad de estilos para facilitar el montaje y el diseño de los sistemas de aire comprimido, vacío y gases industriales/inertes. Todos los componentes Transair pueden integrarse en sistemas existentes de cobre o acero, lo que permite ampliar fácilmente un sistema existente.
Aplicación: aire comprimido, vacío, gas industrial, gas inerte
Tiempo de montaje: 0,17
Material del cuerpo: Polímero técnico, aluminio tratado
Marca: Parker, Transair
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 1, 25
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de conexión 2: R 1
Tipo de conexión 2: Macho BSPT
Tamaño de rosca de conexión (pulgadas): 1
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: aire, gas industrial
Industria: industrial general
Presión máxima de funcionamiento: 232, 16 bar 232 PSI (-4 °F a +113 °F)/16 bar (-20 °C a 45 °C) hasta 100 mm
188 PSI (-4 ° a +140 °F)/13 bar (-20 °C a 60 °C) hasta 168 mm
101 PSI (-4 ° a +185 °F)/7 bar (-20 °C a 85 °C) hasta 168 mm
Para Canadá, consulte https://www.parker.com/ca
Temperatura máxima de funcionamiento: 185, 85
Temperatura mínima de funcionamiento: -4, -20
Diámetro exterior de la tubería 2 (pulgadas): N/A
Diámetro exterior de la tubería 2 (mm): N/A
Diámetro exterior de la tubería (pulgadas): 1
Diámetro exterior de la tubería (mm): 25
Estilo del producto: Racor roscado
Estilo del producto: Macho BSPT
Tipo de producto: Tubería de aire comprimido
Cantidad por caja: 1
Forma: Recta
Sin silicona: Sí
Especificaciones cumplidas: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (calidad del aire), TUV, CE 2014/68/UE
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 0,03, 1
Peso: 0,507, 0,23
Tiempo de montaje: 0,17
Material del cuerpo: Polímero técnico, aluminio tratado
Marca: Parker, Transair
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 1, 25
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de conexión 2: R 1
Tipo de conexión 2: Macho BSPT
Tamaño de rosca de conexión (pulgadas): 1
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: aire, gas industrial
Industria: industrial general
Presión máxima de funcionamiento: 232, 16 bar 232 PSI (-4 °F a +113 °F)/16 bar (-20 °C a 45 °C) hasta 100 mm
188 PSI (-4 ° a +140 °F)/13 bar (-20 °C a 60 °C) hasta 168 mm
101 PSI (-4 ° a +185 °F)/7 bar (-20 °C a 85 °C) hasta 168 mm
Para Canadá, consulte https://www.parker.com/ca
Temperatura máxima de funcionamiento: 185, 85
Temperatura mínima de funcionamiento: -4, -20
Diámetro exterior de la tubería 2 (pulgadas): N/A
Diámetro exterior de la tubería 2 (mm): N/A
Diámetro exterior de la tubería (pulgadas): 1
Diámetro exterior de la tubería (mm): 25
Estilo del producto: Racor roscado
Estilo del producto: Macho BSPT
Tipo de producto: Tubería de aire comprimido
Cantidad por caja: 1
Forma: Recta
Sin silicona: Sí
Especificaciones cumplidas: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (calidad del aire), TUV, CE 2014/68/UE
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 0,03, 1
Peso: 0,507, 0,23
Cualidades
-Tecnología de conexión rápida
Modular y reutilizable
Resistente a la corrosión
Caudal óptimo
100% reciclable
Instalación más rápida
Menos costes de instalación
Presurización inmediata
Ligereza
Garantía de 10 años.
Modular y reutilizable
Resistente a la corrosión
Caudal óptimo
100% reciclable
Instalación más rápida
Menos costes de instalación
Presurización inmediata
Ligereza
Garantía de 10 años.
Aplicaciones
Ensamblaje de Automóviles;Alimentación y Bebidas;Embalaje;Plantas Industriales;Aeroespacial;Aire Comprimido;Vacío;Gases Industriales/Inertes (ej. Argón, Nitrógeno, Dióxido de Carbono
Información técnica
Atributos
| Material | plástico de ingeniería |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1 |
| Perfil | 6605 |
| Conexión 2 | 25 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,48 € Sin IVA
/ unidad
46,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días