NPQH-L-G18-Q6-P10

Racor a presión NPQH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQH-L-G18-Q6-P10
Rubix:798531366000
fabricante:578281
EAN:4052568059842
NPQH-L-G18-Q6-P10 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQH-L-G18-Q6-P10


Racor en L a presión NPQH-L-G18-Q6-P10 Tamaño=estándar, tamaño nominal=5 mm, tipo de junta en espárrago roscado=anillo de sellado, posición de montaje=cualquiera, tamaño de contenedor=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x20x10 mm
Peso neto19,35 g
Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 26
3,97 € Sin IVA
/ unidad
4,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días