Referencias

SMC:KFT06-00
Rubix:798009851000
fabricante:KFT06-00
brand logo

Resumen técnico

Materialvirola de nylon66 (virola de resina); cuerpo c3604bd / c3771be
Conexión 14
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KFT06-00


Los racores de inserción KF son adecuados para su uso con tubos de nylon, nylon blando y poliuretano. El mecanismo de inserción proporciona una fuerza de retención fiable en ambos lados del tubo (interior y exterior). La serie KF puede utilizarse para una amplia gama de presiones, desde vacío hasta una presión de 1,0 MPa.
KFT-00, Racordaje con rosca, Unión en T

Información técnica


Atributos
Materialvirola de nylon66 (virola de resina); cuerpo c3604bd / c3771be
Conexión 14
Perfilcasquillo de resina
Conexión 26
Temperatura máx.60 °C
Tiporacor de inserción en t de unión (kft)
Diámetro de tubo6 mm
5,90 € Sin IVA
/ unidad
7,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días