Referencias

SMC:KQ2F10-02N
Rubix:799250604000
fabricante:KQ2F10-02N
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604;pbt;pp
Conexión 11/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2F10-02N


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
•Conector hembra.
•Diámetro exterior del tubo aplicable: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Botón de liberación: Tipo redondo
Tamaño de puerto: 1/4
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 10
Material de la rosca /
Tratamiento superficial: N (Latón + niquelado químico)

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar la tubería fácilmente sin dañarla
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604;pbt;pp
Conexión 11/4
Perfilkq2f
Conexión 210
Temperatura máx.60 °C
8,92 € Sin IVA
/ unidad
10,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días