ROV08LCF

Parker Hannifin Tapón de tornillo

Ver información técnica

Referencias

Parker:ROV08LCF
Rubix:798387330000
fabricante:ROV08LCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tipotapón de tornillo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ROV08LCF


Los racores de conexión EO-PSR producen conexiones de tubos de alta presión y sin fugas y componentes en sistemas hidráulicos. La característica principal de EO-PSR (ac. el DIN 3861, DIN 2353) es la mordida progresiva controlada en el tubo, debido a una geometría única.
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de conexión: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión: macho, cono de 24°
Tipo de conexión: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Tapón ciego, para extremos de tubos
Estilo del producto: Tapón ciego para extremos de tubos
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Aplicaciones

Equipo agrícola; proceso de automoción; transferencia de productos químicos; equipo de construcción; transferencia de combustible; hidráulica; equipo de fabricación; marino; manipulación de materiales; equipo móvil; yacimiento petrolífero; embalaje; transporte

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tipotapón de tornillo
Presión de servicio máx.315 bar
Diámetro exterior de tubo8 mm
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.300 °C
6,49 € Sin IVA
/ unidad
7,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días