Referencias
Parker:7828 00 10
Rubix:798154782000
fabricante:7828 00 10
EAN:0820099334653

Detalles de producto : 7828 00 10 CAPTADORES ELECTRICOS/NEUMATICOS,BSP CIL.G1/8 6MM
Montaje empotrado - suministrado con cable tripolar de 2 m, 0,5 mm². - Modelo compacto, perfectamente adaptado a sus instalaciones, con salida neumática o electrónica, puede montarse en cilindros o válvulas de control - fácil de usar gracias a su baja contrapresión de salida.
Aplicación: Textil, semiconductores, embalaje, neumática, robótica
Material del cuerpo: POLÍMERO TÉCNICO
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): G1/8
Estilo de rosca de conexión 1: BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Presión máxima de funcionamiento: 8
Temperatura máxima de funcionamiento: 60
Medio: Aire comprimido
Temperatura mínima de funcionamiento: -15
Material de la junta tórica: NBR
Cantidad por caja: 1
Forma: Sensor neumático/eléctrico hembra
Especificaciones cumplidas: DI: 2002/95/CE (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/CE (PED)
Peso: 0,132
Material del cuerpo: POLÍMERO TÉCNICO
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): G1/8
Estilo de rosca de conexión 1: BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Presión máxima de funcionamiento: 8
Temperatura máxima de funcionamiento: 60
Medio: Aire comprimido
Temperatura mínima de funcionamiento: -15
Material de la junta tórica: NBR
Cantidad por caja: 1
Forma: Sensor neumático/eléctrico hembra
Especificaciones cumplidas: DI: 2002/95/CE (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/CE (PED)
Peso: 0,132
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 133 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 174 g |
| Tipo | 7828 |
| Tipo de racor | g1/8 |
| 120 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,25 € Sin IVA
/ unidad
112,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días