KQ2L06-G02N

Codo macho de un solo toque KQ2

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2L06-G02N
Rubix:799248274000
fabricante:01140439
EAN:3618036058093
brand logo
Resumen técnico
Materialn (latón + niquelado químico)
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2L06-G02N


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.

Cualidades

Admite tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo

Información técnica


Atributos
Peso neto17 g
Materialn (latón + niquelado químico)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,06 Sin IVA
/ unidad
4,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días