QSL-1/2-10

Racor rápido roscado en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSL-1/2-10
Rubix:756102017113
fabricante:190661
EAN:4052568042936
QSL-1/2-10 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt
Conexión 1r 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSL-1/2-10


Racor rápido roscado en L QSL-1/2-10 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=6,2 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x20x35 mm
Peso neto64,24 g
Materialpbt
Conexión 1r 1/2
Perfilqsl
Conexión 217.5
7,73 € Sin IVA
/ unidad
9,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días