QSLV6-1/2-12

Distribuidor múltiple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLV6-1/2-12
Rubix:798202291000
fabricante:153250
EAN:4052568070533
QSLV6-1/2-12 Multiple distributor

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLV6-1/2-12


Distribuidor múltiple QSLV6-1/2-12 de 6 vías, orientable 360°. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,3 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=principio de empuje/tracción

Información técnica


Atributos
Peso neto222 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/2
Perfilestándar
Conexión 212
32,56 € Sin IVA
/ unidad
39,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días