KQB2F08-G02

Conector hembra

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQB2F08-G02
Rubix:799251258000
fabricante:KQB2F08-G02
EAN:3618036036930
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón, acero inoxidable
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQB2F08-G02


El racor KQB2, compacto y ligero, de un solo toque, utiliza componentes de latón niquelado sin electricidad como especificación estándar. Su temperatura máxima de funcionamiento es de 150° C.  Los racores KQB2 se pueden utilizar con fluidos y en entornos con un gran cambio de temperatura.  Las variaciones de configuración se han mejorado a 17 modelos.  Los tamaños de tubo aplicables son de Ø 3,2 a Ø 16 y de 1/8" a 1/2".  La serie KQB2 está disponible con roscas de conexión M, R, Rc, UNF, NPT o G.
KQB2F, Racordaje instantáneo metálico, Sistema métrico G, Conector hembra

Información técnica


Atributos
Peso neto36 g
Materiallatón, acero inoxidable
Conexión 1g 1/4
Perfilkqb2
Conexión 28
Temperatura máx.150 °C
Tiporacor instantáneo neumático (one-touch) hembra, roscado a tubo
Diámetro de tubo8 mm
5,17 € Sin IVA
/ unidad
6,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días