Referencias
SMC:KGU06-00
Rubix:751607131043
fabricante:KGU06-00

Documentos
Detalles de producto : KGU06-00 00051546
Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGU-00, Conexión instantánea de acero inoxidable, Unión "Y"
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18 g |
|---|---|
| Material | rvs |
| Conexión 1 | 6 |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,50 € Sin IVA
/ unidad
13,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días