Referencias
Festo:CRQS-1/4-8-I
Rubix:798202759000
fabricante:132332
EAN:4052568068554

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de liberación/garra retenedora del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : CRQS-1/4-8-I
Racor de inserción CRQS-1/4-8-I rosca macho con hexágono interior. Size=Standard, Nominal size=5,8 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15,54 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de liberación/garra retenedora del tubo) |
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,49 € Sin IVA
/ unidad
44,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días