NPQP-Y-R12-Q12-FD

Racor rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQP-Y-R12-Q12-FD
Rubix:799267780000
fabricante:133090
EAN:4052568029739
NPQP-Y-R12-Q12-FD Push-in Y-fitting

Resumen técnico

Materialpp (carcasa);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQP-Y-R12-Q12-FD


Racor rápido roscado NPQP-D-R12-Q12-FD Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=7,2 mm, Tamaño del envase=1, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar, Presión de funcionamiento en función de la temperatura=-0,95 - 10 bar

Cualidades

  • Polypropylene
  • Low-cost alternative to stainless steel: resistant to most cleaning agents in combination with tubing PLN
  • For use with extreme media influences
  • Food grade see www.festo.com/certificates/NPQP
  • Operating medium: compressed air, vacuum
  • Straight shape, L-shape, T-shape, Y-shape, push-in bulkhead connector

Información técnica


Atributos
Peso neto29,76 g
Materialpp (carcasa);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/2
Perfilestándar
Conexión 212
26,41 € Sin IVA
/ unidad
31,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días