Referencias
Festo:QSTL-G1/8-6
Rubix:798197898000
fabricante:186169
EAN:4052568039738

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSTL-G1/8-6
Racor rápido roscado en T QSTL-1/2-12 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=8,7 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17,9 g |
|---|---|
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,04 € Sin IVA
/ unidad
7,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días