0106 08 00 UNION DOBLE IGUAL Ø 8MM
Legris Acoplamiento recto igual 106
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:0106 08 00
Rubix:798032911000
fabricante:0106 08 00
EAN:0820099096544


Resumen técnico
| Material | latón |
|---|---|
| Tipo | rosca de racor macho |
| Diámetro exterior de tubo | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : 0106 08 00 UNION DOBLE IGUAL Ø 8MM
Conexión de 2 tubos juntos en un ángulo de 180°.
Disponible de 4 a 28 mm de diámetro exterior.
Disponible de 4 a 28 mm de diámetro exterior.
Aplicación: Refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial, neumática
Conexión 2 Tubo D.e.x.t. (mm): 8
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: Conector de tubo/tubo
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,031
Conexión 2 Tubo D.e.x.t. (mm): 8
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: Conector de tubo/tubo
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,031
Cualidades
- Fácil de instalar y utilizar
- Adecuado para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
- Compatible con muchos fluidos industriales
- Amplia gama de productos: 22 configuraciones
- Excelente estanquidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
- La estanquidad metálica garantiza la máxima vida útil
- Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica- Amplia variedad de tubos
- Conexión de diferentes tipos de tubos y mangueras: metal, polímero, acero, caucho, etc.
- Se pueden conectar tubos de varios diámetros utilizando el sistema de montaje de reductores Parker Legris
- No se necesita inserto para tubos rígidos y semirrígidos de poliamida de menos de 14 mm.
- Adecuado para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
- Compatible con muchos fluidos industriales
- Amplia gama de productos: 22 configuraciones
- Excelente estanquidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
- La estanquidad metálica garantiza la máxima vida útil
- Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica- Amplia variedad de tubos
- Conexión de diferentes tipos de tubos y mangueras: metal, polímero, acero, caucho, etc.
- Se pueden conectar tubos de varios diámetros utilizando el sistema de montaje de reductores Parker Legris
- No se necesita inserto para tubos rígidos y semirrígidos de poliamida de menos de 14 mm.
Aplicaciones
- Embalaje
- Fabricación diversa
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Máquinas herramienta
- Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
- Sistemas de lubricación
- Sistemas de refrigeración
- Robots de soldadura
- Adecuados para aplicaciones de vacío
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 31 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 322 g |
| Material | latón |
| Tipo | rosca de racor macho |
| Diámetro exterior de tubo | 8 mm |
| Conexión 1 | 8 mm '' |
| Conexión 2 | 8 mm |
| Presión | 550 bar |
| 60 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,73 € Sin IVA
/ unidad
4,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días