Referencias

Parker:3C382-10-4
Rubix:798387367000
fabricante:3C382-10-4
brand logo

Resumen técnico

Materialacero, cincado
Tiporacor de manguera push-lok
Diámetro exterior de tubo10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3C382-10-4


Los racores Parker Serie 82 "Push-Lok®" son racores hidráulicos de montaje en campo, de tipo enchufable con tetón, que permiten a los usuarios fabricar conjuntos de manguera de forma rápida y sencilla directamente en el lugar de trabajo sin herramientas especiales. Cuando se acoplan con las mangueras Push-Lok de Parker, los racores de la serie 82 ofrecen comodidad y tiempos de montaje más cortos, ya que no se requiere abrazadera. Los racores reutilizables de la Serie 82 presentan una construcción de una sola pieza para reducir la complejidad y la posibilidad de fugas. Compatibles con la familia de mangueras multipropósito Push-Lok, los racores de la serie 82 pueden utilizarse con mangueras de alta temperatura, aire seco, agua caliente, resistentes al fuego y de mayor presión. Ofrecidos en una amplia gama de configuraciones de extremo y en tamaños que van desde el tamaño -4 /DN 6) hasta el tamaño -16 (DN 25), los racores de la Serie 82 están disponibles en acero, latón o acero inoxidable. Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos derivados del petróleo, anticongelante, diésel y éster fosfato.

Mercados:
• Máquinas herramienta
• Industria papelera
• Máquinas de moldeo por inyección
• Equipos de apoyo en tierra
• Industria química
• Líneas de transferencia
• Máquinas de soplado de PET
• Robots e instalaciones de soldadura
• Electrónica de potencia

Características/Ventajas:
• Puede montarse en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremo
• La construcción de una sola pieza reduce la complejidad y la trayectoria de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros

Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos a base de petróleo y aceites lubricantes
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster fosfato
• Aire seco y agua

Mangueras compatibles:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
•837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Aplicación: Máquinas herramienta, máquinas de moldeo por inyección, máquinas de papel, líneas de transferencia
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 6,4 mm, diámetro interior de la manguera de 1/4 pulgadas, -4 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de conexión 2: Rosca M16x1,5 mm
Tipo de conexión 2: Cono de 24°/ 60°, hembra, métrico L, giratorio
Tipo de conexión 2: Metrico L hembra - Giratorio (punta esférica para cono de 24° o 60°)
Longitud de conexión: 15 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 34 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles: compruebe el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo. lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol), agua
Tamaño hexagonal: 19 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Tipo hexagonal: métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -4
Industria: equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 25,0, 250
Conexión del puerto: 10 mm
Tipo de puerto: DKL
Tipo de producto: racores Push-Lok para mangueras, racores dentados
Forma: recta
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 10

Información técnica


Atributos
Materialacero, cincado
Tiporacor de manguera push-lok
Diámetro exterior de tubo10 mm
Conexión 1push-lok hose barb -4 hose id (6,4 mm / 1/4 in) ''
Conexión 2female metric l swivel (dkl) straight ball nose; thread m16x1.5
Presión250 bar
14,48 € Sin IVA
/ unidad
17,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días