0101 12 17 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA MACHO CIL. Ø 12MM G3/8
Legris
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:0101 12 17
Rubix:798032836000
fabricante:0101 12 17
EAN:0820099089188


Resumen técnico
| Material | latón |
|---|---|
| Tipo | acoplamiento macho con espárrago |
| Diámetro exterior de tubo | 22 mm |
Documentos
Detalles de producto : 0101 12 17 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA MACHO CIL. Ø 12MM G3/8
Conexión en línea para una manguera con rosca exterior.
Disponible de 4 a 28 mm o.d., rosca BSPT métrica.
Disponible de 4 a 28 mm o.d., rosca BSPT métrica.
Aplicación: Refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial, neumática
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): G3/8
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPP
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 12
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: Rosca macho
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,07
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): G3/8
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPP
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 12
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: Rosca macho
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,07
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 69 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 721 g |
| Material | latón |
| Tipo | acoplamiento macho con espárrago |
| Diámetro exterior de tubo | 22 mm |
| Conexión 1 | 3/8 '' |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,67 € Sin IVA
/ unidad
10,49 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h