Referencias
Parker:WE42L11/2NPTCFX
Rubix:798384081000


Resumen técnico
| Material | acero (galvanizado, sin cr(vi)) |
|---|---|
| Tipo | racor acodado we42l11/2nptcfx |
| Diámetro exterior de tubo | 42 mm |
Detalles de producto : WE42L11/2NPTCFX
La función principal de los racores tubulares de alta presión Ermeto DIN, no regulables, es unir una cantidad variable de tubos o mangueras. Esta amplia gama de racores tubulares de alta presión Ermeto DIN, tipos WE-NPT, TE-M a LE-R, está disponible en acero y en versión de acero inoxidable. En función de la aplicación concreta, estos racores pueden suministrarse con anillo de corte (EO-PSR o DPR) o con junta de elastómero (EO-2).
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Protección del medio ambiente
• Industria
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manipulación de materiales
• Máquinas móviles
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Industria de procesos
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/ventajas:
• Los racores de acero y de acero inoxidable presentan una alta resistencia a la corrosión causada por medios agresivos e influencias ambientales. Esta característica prolonga el ciclo de vida de los racores.
• Superficie de acero inoxidable: Los racores de alta presión Ermeto DIN, versión de acero inoxidable, presentan una mayor resistencia a la corrosión causada por medios agresivos e influencias ambientales, así como una mayor resistencia a la temperatura que el acero. Estas características amplían el campo de aplicaciones.
• Alta presión: Los racores no regulables tienen una presión admisible de hasta 630 bar, por lo que pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Protección del medio ambiente
• Industria
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manipulación de materiales
• Máquinas móviles
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Industria de procesos
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/ventajas:
• Los racores de acero y de acero inoxidable presentan una alta resistencia a la corrosión causada por medios agresivos e influencias ambientales. Esta característica prolonga el ciclo de vida de los racores.
• Superficie de acero inoxidable: Los racores de alta presión Ermeto DIN, versión de acero inoxidable, presentan una mayor resistencia a la corrosión causada por medios agresivos e influencias ambientales, así como una mayor resistencia a la temperatura que el acero. Estas características amplían el campo de aplicaciones.
• Alta presión: Los racores no regulables tienen una presión admisible de hasta 630 bar, por lo que pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 42 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 42 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: 1-1/2"-11-1/2
Tipo de conexión 2: NPT, macho
Tipo de conexión 2: NPT macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 160
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Accesorios opcionales: n/a
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: Metal
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, SAE J476
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 42 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 42 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: 1-1/2"-11-1/2
Tipo de conexión 2: NPT, macho
Tipo de conexión 2: NPT macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 160
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Accesorios opcionales: n/a
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: Metal
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, SAE J476
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | acero (galvanizado, sin cr(vi)) |
|---|---|
| Tipo | racor acodado we42l11/2nptcfx |
| Diámetro exterior de tubo | 42 mm |
| Conexión 1 | 24° conus, mannelijk '' |
| Conexión 2 | npt, mannelijk (1-1/2'-11-1/2 npt) |
| Presión | 160 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,01 € Sin IVA
/ unidad
171,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días