1J948-20-20

Hannifin

Ver información técnica

Referencias

Parker:1J948-20-20
Rubix:798384995000
brand logo

Resumen técnico

Materialacero (recubierto sin cromo 6)
Tipoterminal angular giratoria orfs 90° con rosca hembra - brazo corto 1j948-20-20
Diámetro exterior de tubo31.8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1J948-20-20


Los conectores hidráulicos Parkrimp No-Skive de Parker, de media presión, serie 48, son conectores prensados duraderos que permiten un montaje rápido mediante nuestra familia de crimpadoras Parkrimp. El montaje de la manguera No-Skive y de los racores no requiere retirar la cubierta exterior de la manguera. Esto elimina los daños prematuros en la manguera hidráulica causados por un skiving demasiado largo o demasiado corto. Los racores de la serie 48 tienen un recubrimiento libre de cromo hexavalente y se utilizan con mangueras hidráulicas Parker con trenzado de acero, como Global Core con recubrimiento estándar, tough o super tough, Elite No-Skive con recubrimiento estándar, tough o super tough, No-Skive Compact para lavado con agua, No-Skive Compact Rail Hoses con recubrimiento retardante de llama, mangueras hidráulicas conforme a EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, mangueras de aspiración y retorno según SAE 100R4 y muchas otras.
Parker Hannifin también cumple los requisitos de SAE J1273 e ISO 17165-2, que prestan especial atención a la compatibilidad de la manguera con los racores y a su conformidad confirmada por el fabricante.

Mercados:
· Equipos de construcción
· Máquinas de inyección
· Transporte
· Silvicultura y agricultura
· Manipulación de materiales
· Celulosa y papel  

Características / Beneficios:
· El sistema manguera-racor ajustado garantiza una combinación aprobada y segura
  así como la máxima calidad y seguridad, junto con la vida útil más larga del producto
  final para los usuarios finales.  
· La tecnología No-Skive ofrece el proceso de producción más simple, más eficiente y más seguro
  para los montadores.

Aplicaciones:
· Todas las máquinas de equipos de construcción
· Grandes máquinas de inyección   
· Máquinas agrícolas y forestales  
· Máquinas para manipulación de contenedores
· Limpiadoras de alta presión
· Máquinas de papel

Los conectores Parker Parkrimp de media presión - serie 48 son compatibles con las siguientes mangueras:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC y 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 y 436
· 441 y 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC y 462ST
· 471TC
· 477 y 477ST
· 487, 487TC y 487ST
· 493
· 811
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de conexión 1: 31,8 mm de diámetro interior de manguera, 1-1/4 pulgadas de diámetro interior de manguera, -20 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de conexión 2: Rosca de 1-11/16"-12 pulgadas
Tipo de conexión 2: Giratoria, hembra, Seal-Lok®
Tipo de conexión 2: ORFS hembra - Giratoria
Longitud de conexión: 82 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 64 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 129 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Tamaño hexagonal: 50 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -20
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 280, 28,0
Tamaño del puerto: 1-11/16"
Tipo de puerto: ORFS
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Accesorios para mangueras
Forma: Codo de 90° con caída corta
Forma: Codo de 90° con caída corta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-1-SWES, SAE J516
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero (recubierto sin cromo 6)
Tipoterminal angular giratoria orfs 90° con rosca hembra - brazo corto 1j948-20-20
Diámetro exterior de tubo31.8 mm
Conexión 11-1/4 ''
Conexión 2vrouwelijk orfs - draaibaar, seal-lok® (1-11/16x12)
Presión280 bar
187,44 € Sin IVA
/ unidad
226,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días