0111 04 00 ANILLOS DE ESTANQUEIDAD DE LATON BNA Ø 4MM

Legris Aceitunas BNA Latón 111

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:0111 04 00
Rubix:798032974000
fabricante:0111 04 00
EAN:0820099102474
0111 - BNA BRASS OLIVES

Resumen técnico

Tiporacor complementario
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 0111 04 00 ANILLOS DE ESTANQUEIDAD DE LATON BNA Ø 4MM


Se utiliza con un cuerpo y una tuerca para formar un racor de compresión Legris completo.
Se puede montar en tubo de cobre recocido.
Asegura una estanqueidad óptima de la instalación.
Aplicación: Neumática, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
Material del cuerpo: LATÓN
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo: 4 mm
División: División de conectores de baja presión para Europa
Aplicación industrial: Neumática, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Tipo de producto: Racores de compresión complementarios de latón
Cantidad por caja: 50
Forma: Oliva/casquillo de latón BNA
Especificaciones cumplidas: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Peso: 0,001

Información técnica


Atributos
Peso neto1 g
Peso con embalaje28 g
Tiporacor complementario
Materiallatón
30 mm
60 mm
0,49 € Sin IVA
/ unidad
0,59 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h