Referencias
Parker:DPR16S71X
Rubix:798386008000
fabricante:DPR16S71X

Detalles de producto : DPR16S71X
Anillo progresivo DPR de acero inoxidable.
Aplicación: industrial, hidráulica
Material del cuerpo: acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de la conexión 1: diámetro exterior del tubo de 16 mm
Tamaño de la conexión 1: 16 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 400, 752
Temperatura máxima del fluido: 400, 752
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -60, -76
Temperatura mínima del fluido: -60, -76
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Componentes, anillo progresivo
Estilo del producto: Anillo progresivo
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: ISO 8434
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Material del cuerpo: acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de la conexión 1: diámetro exterior del tubo de 16 mm
Tamaño de la conexión 1: 16 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 400, 752
Temperatura máxima del fluido: 400, 752
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -60, -76
Temperatura mínima del fluido: -60, -76
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Componentes, anillo progresivo
Estilo del producto: Anillo progresivo
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: ISO 8434
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Cualidades
Excelente resistencia a la corrosión.
Aplicaciones
Componentes de ajuste para racores hidráulicos de alta presión.
Información técnica
Atributos
| Tipo | anillo progresivo |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,40 € Sin IVA
/ unidad
4,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días