VSTI33X2EDCF

Parker Hannifin Tapón de cierre

Ver información técnica

Referencias

Parker:VSTI33X2EDCF
Rubix:798386117000
fabricante:VSTI33X2EDCF
brand logo

Resumen técnico

Tipotapón obturador para orificios roscados vsti33x2edcf

Detalles de producto : VSTI33X2EDCF


Tapón obturador para orificios roscados
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: Rosca M33x2,0 mm
Tamaño de conexión: M33x2,0
Tipo de conexión: macho, métrica
Tipo de conexión: macho métrica
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 150, 320
Temperatura máxima del fluido: 120, 248
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -50, -58
Temperatura mínima del fluido: -50, -58
Serie del producto: n/a
Estilo del producto: Tapón ciego, para puertos
Estilo del producto: Tapón ciego para puertos
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: NBR
Tipo de junta: Junta ED
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 9974
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Tipotapón obturador para orificios roscados vsti33x2edcf
12,58 € Sin IVA
/ unidad
15,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días