K.200DB LLAVE DINAMO

KM.DB - Llaves de gran capacidad sin accesorio

Ver información técnica

Referencias

Facom:K.200DB
Rubix:798528096000
EAN:3148510308739
brand logo

Resumen técnico

Par de apriete mínimo180 N.m
Par de apriete, máximo900 N.m
Adaptador de llave cuadrada1 drive ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K.200DB LLAVE DINAMO


• Precisión: ± 4 % del valor visualizado. • Dos escalas de lectura: N.m y lbf.ft. • Esfera de gran diámetro. • Alarma luminosa al alcanzar el par. • Fijación cilíndrica diámetro 30 mm. • Llaves numeradas suministradas con un certificado de calibrado.
LLAVE DINANOMETRICA 900NM

Información técnica


Atributos
Peso neto3600 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)530x135x85 mm
Peso con embalaje3976 g
Par de apriete mínimo180 N.m
Par de apriete, máximo900 N.m
Adaptador de llave cuadrada1 drive ''
Longitud595 mm
Peso3.6 kg
Fijación30 mm
NormaISO 6789
Tipolarge capacity key
1187,54 € Sin IVA
/ unidad
1436,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días