M.201B LLAVE DINAMO

KM.B - Llaves de gran capacidad con trinquete y cuadrado conductor

Ver información técnica

Referencias

Facom:M.201B
Rubix:798528008000
EAN:3148515082566
brand logo

Resumen técnico

Par de apriete mínimo500 N.m
Par de apriete, máximo2500 N.m
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : M.201B LLAVE DINAMO


• Precisión: ± 4 % del valor visualizado. • Dos escalas de lectura: N.m y lbf.ft. • Esfera de gran diámetro. • Alarma luminosa al alcanzar el par. • Fijación cilíndrica diámetro 30 mm. • Llaves numeradas suministradas con un certificado de calibrado. • Llaves suministradas en caja metálica con bandeja de colocación, dim. (L. x l. x A.): 760 x 220 x 140 mm.
COFRE DYNAMO 2500NM - 1P

Información técnica


Atributos
Peso neto18000 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)770x225x140 mm
Peso con embalaje17200 g
Par de apriete mínimo500 N.m
Par de apriete, máximo2500 N.m
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Longitud760 mm
Peso18 kg
NormaISO 6789
Tipolarge capacity key
3057,99 € Sin IVA
/ unidad
3700,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días