Referencias
Bahco:74W9-25
Rubix:798880535000
EAN:7314150415663






Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 5 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 25 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 9x12 mm '' |
Detalles de producto : DINAMOMETRICA 74W9-25 CABEZA INTERCAMBIABLE 9X12 5-25NM
• Mecanismo duradero con más de 100 000 ciclos de uso dentro de los límites de precisión
• Ajuste rápido de la escala para evitar esfuerzos
• Amplia escala dual en Nm y libras pie (tamaños de llave de 15 y 25 Nm en Nm y libras pulgada )
• La gama abarca valores de par de torsión de 3 a 400 Nm y de 27 libras pulgada a 300 libras pie
• Se puede utilizar en sentido horario o antihorario girando la llave
• Precisión hasta ±3 % de la lectura lo que supera los requisitos de la norma ISO6789-1:2017
• El sistema de ajuste activa una señal táctil y sonora
• Cabezas intercambiables hembra de 9x12 y 14x18 que permiten el funcionamiento en sentido horario y antihorario
• Centro del mango o punto de calibración de fuerza marcados en el mango
• Botón de bloqueo y desbloqueo con anillo azul en el interior para advertir al usuario cuando la llave está desbloqueada
• Presentado en un tubo semitransparente con colgador para colocar en punto de venta
• Todas las llaves van acompañadas de una declaración de conformidad trazable según las normas internacionales
• ISO 6789-2:2017
• Fabricado en Reino Unido
Cualidades
Mechanical Adjustable Torque Click Wrench with Window Scale and Rectangular Interchangeable Head
Información técnica
Atributos
| Par de apriete mínimo | 5 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 25 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 9x12 mm '' |
| Longitud | 218 mm |
| Peso | 0.3 kg |
| Fijación | 20 |
| Norma | ISO 6789-2:2017 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,14 € Sin IVA
/ unidad
263,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días