2201429 4549-00 - LLAVE DINAMOMETRICA TORCOFIX K 1/4 1-5 NM

Llave dinamométrica TORCOFIX K

Ver información técnica
Referencias
Gedore:4549-00
Rubix:798178262000
fabricante:2201429
EAN:4002805929957
brand logo
Resumen técnico
Par de apriete mínimo1 N.m
Par de apriete, máximo5 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2201429 4549-00 - LLAVE DINAMOMETRICA TORCOFIX K 1/4 1-5 NM


Llave dinamométrica TORCOFIX K 1/4" 1-5 Nm Con cuadradillo de salida de 1/4", 3/8" o 1/2" con bloqueo de bola De acero al cromo-vanadio, zincado Con cabeza de seta azul de polipropileno

Información técnica


Atributos
Peso neto323 g
Par de apriete mínimo1 N.m
Par de apriete, máximo5 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud224 mm
Peso0.323 kg
Fijación6.3 mm
Tipollave dinamométrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,75 Sin IVA
/ unidad
256,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días