7600210 4100-01 - TORCOFIX SE 9X12, 10-100 NM

Par de apriete wr.TORCOFIX SE20- 100Nm 9x12mm

Ver información técnica
Referencias
Gedore:4100-01
Rubix:798175938000
fabricante:7600210
EAN:4002805410011
brand logo
Resumen técnico
Par de apriete mínimo10 N.m
Par de apriete, máximo100 N.m
Adaptador de llave cuadrada23/64x15/32 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7600210 4100-01 - TORCOFIX SE 9X12, 10-100 NM


Llave dinamométrica TORCOFIX SE 9x12, 20-100 Nm Uso: Apriete controlado de tornillos en el rango más utilizado de 5 - 400 N-m / 3,7 - 300 lbf-ft Llave dinamométrica tubular ajustable, liberadora y robusta con cavidad rectangular para la industria y el comercio Características: Clasificada según DIN EN ISO 6789:2017 Tipo II Clase A, con certificado de fábrica. Precisión de trabajo: +/- 3 % de tolerancia del par de apriete ajustado en la escala. Se supera la especificación de la norma (+/- 4 %). Para el apriete bidireccional controlado Construcción robusta de tubo de acero barnizado, con cavidad rectangular cincada (9x12 mm o 14x18 mm) y piezas de plástico de alta calidad Empuñadura ergonómica y cómoda de plástico negro con ayuda de calibración Escala doble N-m y lbf-ft debajo de una ventana con efecto de lupa Con escala micrométrica para la escala principal N-m para el ajuste de valores intermedios El sistema de desbloqueo activa una señal táctil y acústica Sistema ergonómico para el ajuste del par de apriete Calibres de profundidad de fábrica: 17.5 mm (9x12 mm) o 25 mm (14x18 mm) Funcionamiento sólo con racores finales con calibres de profundidad normalizados, de lo contrario pueden producirse imprecisiones En función de la aplicación, el acceso es posible desde la parte frontal (p. ej. racor final abierto) o lateral (p. ej. carraca reversible y llave de vaso).

Información técnica


Atributos
Peso neto600 g
Par de apriete mínimo10 N.m
Par de apriete, máximo100 N.m
Adaptador de llave cuadrada23/64x15/32 ''
Longitud369.5 mm
Peso0.6 kg
Fijación9x12 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,45 Sin IVA
/ unidad
240,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días