J.306A50 LLAVE DINAMO CON TRINQUETE INAMOVIBLE

306A - Llaves de disparo con trinquete móvil

Ver información técnica

Referencias

Facom:J.306A50
Rubix:798528193000
EAN:3148516935991
brand logo

Resumen técnico

Par de apriete mínimo10 N.m
Par de apriete, máximo50 N.m
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : J.306A50 LLAVE DINAMO CON TRINQUETE INAMOVIBLE


• Precisión salida de fábrica: ± 2% salvo: - R.306-25D - K306-600D - K306-1000D (± 4%). - R.304DA (± 6%). • Resistencia del mecanismo: 50 000 ciclos (llaves hasta 200 N.m). • Puede utilizarse con accesorios: - Fijación: 9 x 12 ó 14 x 18 mm. - Diámetro: 30 mm. • Llaves mono sentido que pueden utilizarse para el desapriete mediante la inversión de los terminales. • Llaves numeradas suministradas con certificado de calibrado ISO 6789. • Composición suministrada en caja de plástico con trinquete y mango giratorio (excepto Ref R.306A25 - R.301A - K.306A600 - K.306A1000).
LLAVE DINAMO CON TRINQUETE FIJO

Cualidades

clave numerada y suministrada con un certificado de calibración iso 6789.

Aplicaciones

llaves de un solo sentido utilizables para desenroscar invirtiendo los bits.

Información técnica


Atributos
Peso neto930 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)570x115x75 mm
Peso con embalaje1948 g
Par de apriete mínimo10 N.m
Par de apriete, máximo50 N.m
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Longitud357 mm
Peso0.93 kg
Fijación9 x 12 mm
NormaISO 6789
Tipollave del gatillo con carraca desmontable
459,42 Sin IVA
/ unidad
555,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días