Referencias
Stahlwille:730N/80
Rubix:798404397000
fabricante:50181080
EAN:4018754239948




Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 160 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 800 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 22 x 28 '' |
Documentos
Detalles de producto : 50181080 730N/80 LLAVE DINAMO.
Llave dinamométrica MANOSKOP® 730N
Características: Extremadamente resistente y duradera. Escala doble para la lectura de N · m y lbf · ft, ventana para lectura de escala. Carcasa de tubo de acero con mango de plástico de dos componentes, cabezal con soporte para herramientas de inserción. El bloqueo de seguridad QuickRelease garantiza un encaje seguro y cambio rápido de herramientas de inserción. Para el apriete controlado a derecha e izquierda. No requiere reinicio a 0, puesto que el elemento de medición se carga únicamente al apretar, vara de torsión en vez de muelle. Señal de disparo acústica y claramente perceptible. Ajuste rápido y preciso del par de apriete mediante el ajuste rápido QuickSelect, es reajustable sin necesidad de desmontarlo. Clasificados según DIN EN ISO 6789-2:2017. Suministro incl. certificado de ensayo.
Aplicación: Para el apriete controlado de tornillos dentro del correspondiente margen del par de apriete, para todos los ámbitos de fabricación industrial. Ideal para uniones roscadas de difícil acceso.
Características: Extremadamente resistente y duradera. Escala doble para la lectura de N · m y lbf · ft, ventana para lectura de escala. Carcasa de tubo de acero con mango de plástico de dos componentes, cabezal con soporte para herramientas de inserción. El bloqueo de seguridad QuickRelease garantiza un encaje seguro y cambio rápido de herramientas de inserción. Para el apriete controlado a derecha e izquierda. No requiere reinicio a 0, puesto que el elemento de medición se carga únicamente al apretar, vara de torsión en vez de muelle. Señal de disparo acústica y claramente perceptible. Ajuste rápido y preciso del par de apriete mediante el ajuste rápido QuickSelect, es reajustable sin necesidad de desmontarlo. Clasificados según DIN EN ISO 6789-2:2017. Suministro incl. certificado de ensayo.
Aplicación: Para el apriete controlado de tornillos dentro del correspondiente margen del par de apriete, para todos los ámbitos de fabricación industrial. Ideal para uniones roscadas de difícil acceso.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25,6x30,6x1178 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4882 g |
| Par de apriete mínimo | 160 N.m |
| Par de apriete, máximo | 800 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 22 x 28 '' |
| Longitud | 1178 mm |
| Peso | 4.825 kg |
| Fijación | 22x28 mm |
| Norma | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Tipo | torque wrench |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1363,00 € Sin IVA
/ unidad
1649,23 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días