Referencias
Festo:DADB-S1-63-S476-500
Rubix:799269040000
fabricante:553519
EAN:4052568197414

Resumen técnico
| Diámetro | 63 mm |
|---|---|
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 476 mm |
Documentos
Detalles de producto : DADB-S1-63-S476-500
Kit de fuelle DADB-S1-63-S476-500 para cilindros normalizados ISO 6432 Diámetro exterior=57 mm, Tamaño=63, Rango de carrera=476 - 500 mm, Extensión del vástago del pistón=135 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-S1-63-S476-500 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=57 mm, Nominal size=63, Stroke range=476 - 500 mm, Piston rod extension=135 mm, Shape=round
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 270,33 g |
|---|---|
| Diámetro | 63 mm |
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 476 mm |
| Longitud máxima | 500 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,99 € Sin IVA
/ unidad
225,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días