Referencias
Festo:EADB-V2-80-S301-400
Rubix:799266997000
fabricante:1489409
EAN:4052568233617

Resumen técnico
| Diámetro | 80 mm |
|---|---|
| Material | aleación de aluminio forjada, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 301 mm |
Documentos
Detalles de producto : EADB-V2-80-S301-400
Bellows kit EADB-V2-80-S301-400 Outside diameter=93 mm, Size=80, Stroke range=301 - 400 mm, Piston rod extension=104 mm, Design=Round
Fuelle
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 512 g |
|---|---|
| Diámetro | 80 mm |
| Material | aleación de aluminio forjada, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 301 mm |
| Longitud máxima | 400 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
392,02 € Sin IVA
/ unidad
474,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días