Referencias
Festo:DADB-V6-80-S51-125
Rubix:798543850000
fabricante:553353
EAN:4052568196721

Resumen técnico
| Diámetro | 80 mm |
|---|---|
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación |
| Longitud mínima | 51 mm |
Documentos
Detalles de producto : DADB-V6-80-S51-125
Kit de fuelle DADB-V6-80-S51-125 para cilindros normalizados ISO 15552 Diámetro exterior=93 mm, Tamaño=80, Rango de carrera=51 - 125 mm, Extensión del vástago del pistón=37 mm, Forma=redonda
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 200 g |
|---|---|
| Diámetro | 80 mm |
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación |
| Longitud mínima | 51 mm |
| Longitud máxima | 125 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,99 € Sin IVA
/ unidad
187,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días