Referencias
Festo:DADB-V6-63-S301-350
Rubix:799269114000
fabricante:553341
EAN:4052568196660

Resumen técnico
| Diámetro | 63 mm |
|---|---|
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación |
| Longitud mínima | 301 mm |
Documentos
Detalles de producto : DADB-V6-63-S301-350
Kit de fuelle DADB-V6-63-S301-350 para cilindros normalizados ISO 15552 Diámetro exterior=57 mm, Tamaño=63, Rango de carrera=301 - 350 mm, Extensión del vástago del pistón=97 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-V6-63-S301-350 for standard cylinders according to ISO 15552. Outer diameter=57 mm, size=63, stroke range=301 - 350 mm, piston rod extension=97 mm, shape=round
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 256,43 g |
|---|---|
| Diámetro | 63 mm |
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación |
| Longitud mínima | 301 mm |
| Longitud máxima | 350 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,24 € Sin IVA
/ unidad
215,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días