Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:29774
Rubix:798135358000
fabricante:29774

Documentos
Detalles de producto : V6-00606 58 58 350 29774
Fuelle múltiple V6 00606 53 CR 858
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 95 mm |
|---|---|
| Material | cr |
| Longitud mínima | 65 mm |
| Longitud máxima | 470 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
370,58 € Sin IVA
/ unidad
448,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
