DADB-V6-63-S176-250

Kit de fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-V6-63-S176-250
Rubix:799269116000
fabricante:553337
EAN:4052568196646
DADB-V6-63-S176-250 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro63 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima176 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-V6-63-S176-250


Kit de fuelle DADB-V6-63-S176-250 para cilindros normalizados ISO 15552 Diámetro exterior=57 mm, Tamaño=63, Rango de carrera=176 - 250 mm, Extensión del vástago del pistón=73 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-V6-63-S176-250 for standard cylinders according to ISO 15552. Outer diameter=57 mm, size=63, stroke range=176 - 250 mm, piston rod extension=73 mm, shape=round

Información técnica


Atributos
Peso neto187,25 g
Diámetro63 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima176 mm
Longitud máxima250 mm
134,64 Sin IVA
/ unidad
162,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días