DADB-S1-25-S151-200

Kit de fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-S1-25-S151-200
Rubix:799269083000
fabricante:553427
EAN:4052568196998
DADB-S1-25-S151-200 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro25 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima101 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-S1-25-S151-200


Kit de fuelle DADB-S1-25-S151-200 para cilindros normalizados ISO 6432 Diámetro exterior=29 mm, Tamaño=25, Rango de carrera=151 - 200 mm, Extensión del vástago del pistón=60 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-S1-25-S151-200 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=29 mm, Size=25, Stroke range=151 - 200 mm, Piston rod extension=60 mm, Design=round

Información técnica


Atributos
Peso neto51,4 g
Diámetro25 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima101 mm
Longitud máxima200 mm
104,63 € Sin IVA
/ unidad
126,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días