DADB-S1-50-S10-50

Kit de fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-S1-50-S10-50
Rubix:799269059000
fabricante:553481
EAN:4052568197223
DADB-S1-50-S10-50 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro50 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-S1-50-S10-50


Kit de fuelle DADB-S1-50-S10-50 para cilindros normalizados ISO 6432 Diámetro exterior=57 mm, Tamaño=50, Rango de carrera=10 - 50 mm, Extensión del vástago del pistón=30 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-S1-50-S10-50 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=57 mm, Size=50, Stroke range=10 - 50 mm, Piston rod extension=30 mm, Shape=round

Información técnica


Atributos
Peso neto120,4 g
Diámetro50 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima10 mm
Longitud máxima50 mm
100,73 € Sin IVA
/ unidad
121,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días