Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:29370
Rubix:783100298038
fabricante:29370

Documentos
Detalles de producto : V6-217 125 156 150 (29370)
Los fuelles son elementos de protección compuestos por una sección móvil y dos piezas de conexión para su fijación. Protegen contra la suciedad, las salpicaduras de agua, el polvo o los efectos de la intemperie las barras y piezas de máquinas que se mueven axialmente. Según su de-signo, pueden acomodar movimientos perpendiculares al eje o una combinación de movimientos.
Aplicaciones
El sellado funcional de las rótulas, la conexión de dos extremos de tubo, las varillas de empuje
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 190 mm |
|---|---|
| Material | cr |
| Longitud mínima | 28 mm |
| Longitud máxima | 200 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,35 € Sin IVA
/ unidad
242,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días