Referencias
Facom:K.1'3/8B
Rubix:798528113000
fabricante:K.1P3/8B
EAN:3148516601131





Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 3/8' '' |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 59 mm |
Detalles de producto : K.1'3/8B VASO 3/4''
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos.
• Equipados con un botón de desbloqueo rápido.
• Presentación: cromada satinada.
K.B - VASOS 3/4\" 12 CARAS EN PULGADAS | K.1P3/8B
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 340 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 61x50x50 mm |
| Peso con embalaje | 335 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 3/8' '' |
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 59 mm |
| Cuadrado | 19.05 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1 3/8' '' |
| Acabado | satén/cromo |
| Peso | 343 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,14 € Sin IVA
/ unidad
31,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días