Referencias
Facom:MB.13
Rubix:798526222000
EAN:3148519019681

Detalles de producto : MB.13 VASO MAGNETICO 13 MM
• Evita la caída de tapones de vaciado en los recipientes y recuperadores de aceite.
• Arrastre 3/8".
• Vasos 6 caras.
VASO VACIADO MAGNETICO 3/8 - 6C - 13MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 20x18x18 mm |
| Peso con embalaje | 22 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 13 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 3/8'' '' |
| Acabado | cromado |
| Peso | 22 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,06 € Sin IVA
/ unidad
10,96 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
