Referencias
Beta Tools:729 38
Rubix:798166727000
fabricante:007290038
EAN:8014230030005


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 38 mm |
| Longitud | 66 mm |
Documentos
Detalles de producto : 729 38-LL DE VASO IMPACTO SERIE NORMAL
Llaves de vaso de impacto, serie normal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 128x71x66 mm |
|---|---|
| Peso neto | 802,8 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 38 mm |
| Longitud | 66 mm |
| Cuadrado | 25.4 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 802.8 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,30 € Sin IVA
/ unidad
59,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días