Referencias
Gedore:D 30 7/16AF
Rubix:798177597000
fabricante:6232610
EAN:4010886623268


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 11.1125 mm |
| Longitud | 28 mm |
Detalles de producto : 6232610 D 30 7/16AF - LLAVE DE VASO 3/8p 7/16p
• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde dentado
• GEDORE-vanadium acero 31CrV3, pulido, cromado
Llave de vaso 3/8" 7/16" Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 11.1125 mm |
| Longitud | 28 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 27 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,74 € Sin IVA
/ unidad
11,79 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h