Referencias
Gedore:30 3/4AF
Rubix:798177912000
fabricante:2101092
EAN:4010886880463


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 19.05 mm |
| Longitud | 30 mm |
Detalles de producto : 2101092 30 3/4AF - LLAVE DE VASO 3/8p 3/4p
• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde estriado
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, rectificado, cromado
Llave de vaso 3/8" hexagonal 3/4" accionamiento interior de cuadradillo según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola para uso manual, borde dentado acero vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 65 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 19.05 mm |
| Longitud | 30 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 65 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,74 € Sin IVA
/ unidad
14,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días