05020024 56 24MM CABEZA, HEX, GRAN PROFUNDIDAD

Vaso de 3 - 4 pulgadas hexagonal larga

Ver información técnica

Referencias

Stahlwille:05020024
Rubix:798260515000
EAN:4018754008933
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro24 mm
Longitud90 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 05020024 56 24MM CABEZA, HEX, GRAN PROFUNDIDAD


Vaso llave de vaso hexagonal de 3/4", larga

Características: DIN 3124, ISO 2725-1, con pasador de retención y con moleteado antideslizante. Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)37x37x90 mm
Peso neto341 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro24 mm
Longitud90 mm
Cuadrado20 mm
Diámetro (pulgadas)0.945 ''
Acabadocromado
Peso341 g
44,00 € Sin IVA
/ unidad
53,24 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días