K.55B VASO 3/4''

K.B - Vasos 3/4" 12 caras métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:K.55B
Rubix:798528035000
EAN:3148516598417
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro45 mm
Longitud75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K.55B VASO 3/4''


• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. • Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos. • Equipados con un botón de desbloqueo rápido. • Presentación: cromada satinada.
VASO 3/4 - 12C - 55 MM

Información técnica


Atributos
Peso neto896 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)75x74x74 mm
Peso con embalaje830 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro45 mm
Longitud75 mm
Cuadrado55 mm
Acabadosatén/cromo
Peso875 g
46,96 € Sin IVA
/ unidad
56,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días