6166720 20 14 - LLAVE DE VASO 1/4p 14 MM
Vaso de llave de vaso hexagonal 1 - 4 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:20 14
Rubix:798173898000
fabricante:6166720
EAN:4010886616673


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 14 mm |
| Longitud | 25 mm |
Detalles de producto : 6166720 20 14 - LLAVE DE VASO 1/4p 14 MM
Vasos para llave de vaso hexagonal de 1/4"
Características: DIN 3124 –ISO 2725, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificada y cromada mate.
Características: DIN 3124 –ISO 2725, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificada y cromada mate.
Llave de vaso 1/4" 14 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 37 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 14 mm |
| Longitud | 25 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 37 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,24 € Sin IVA
/ unidad
8,76 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días